Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition550 °F
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Classe ISO68
- Grade SAE20
- Gravité spécifique31.8
- Poids440.00 lb
Détails
- Additifs inclusAnti-usure
- ApparenceLiquide huileux transparent
- Type de baseMinéral
- CertificationNSF H2
- CouleurPaille, jaunâtre
- Type de contenantFût
- Point d’éclair475 °F
- Qualité alimentaireNon
- Nom du fabricant (attribut de description)Frères Fiske
- Type d’huileHuile hydraulique
- Point d’écoulement15 °F
- Type de produitHuile pour machine
- CUP_NON089215000302
- Viscosité314 SUS à 100°F, 65.29 cSt à 40°C
Aperçu
Description du fabricant
F0402-062 HUILE D’HYDIUM AW68 CHAMP