Motion
50-2 LOTUS RIV

TSUBAKI (UST)
50-2 LOTUS RIV

Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02063416
N° MFR50-2 LOTUS RIV
Prix19.03 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50-2 LOTUS RIV

Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02063416
N° MFR50-2 LOTUS RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.03 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.595 po
  • Largeur intérieure
    3/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.08 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Résistance à la traction
    14100 lb
  • Pas transversal
    0.71 po
  • Poids
    1.40 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    192/10 pi
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI, ASME B15.1-2000, ASME B20.1-2006
  • CUP_NON
    097039523570
  • Capacité de charge utile
    2430 lb

Aperçu

Description du fabricant
50-2 LOTUS RIVETÉ 10 PI DE LONGUEUR
  • Prix au pied