Motion
LRT303520
Anneau intérieur - Alésage de 30 mm, D.E. de 35 mm
N° D’ARTICLE MI02063596
N° MFRLRT303520
Prix15.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 30 mm, D.E. de 35 mm
N° D’ARTICLE MI02063596
N° MFRLRT303520
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
Prix15.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    26900 N
  • Description longue
    Le LRT303520 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur hors tout de 20 mm et un poids de 0.08 lb, conçue pour servir de bague intérieure de précision dans les ensembles de roulements à aiguilles industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT303520
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    46200 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT303520 BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté