Motion
10 HSB ALÉSAGE 1.9375" 1/2"x1/4" KW 1 ACIER INOXYDABLE

REXNORD INC
10 HSB 1.9375" BORE 1/2"x1/4" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 10 , diamètre de 1.9375 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI02064909
N° MFR10 HSB 1.9375" BORE 1/2"x1/4" KW 1 SS
Prix297.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
10 HSB 1.9375" BORE 1/2"x1/4" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 10 , diamètre de 1.9375 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI02064909
N° MFR10 HSB 1.9375" BORE 1/2"x1/4" KW 1 SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix297.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    3.6500 po
  • Code de taille de raccord
    10
  • Hub extérieur Diamètre  
    3.3000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.88 po
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    602, 802A
  • Poids
    2.91 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Puissance à 100 tr/min
    2.3 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300366
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Oméga
  • CUP_NON
    698210904081

Aperçu

Description du fabricant
7300366 10 HSB BORE 1.9375 PO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good