Motion
TL50A  1.438 AIR NSB

NEXEN GROUP
TL50A 1.438 AIR NSB

Limiteur de couple à enclenchement pneumatique - ouvert, droit, 1.4380 po, 1200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02065435
N° MFRTL50A 1.438 AIR NSB
Prix5,967.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
TL50A 1.438 AIR NSB

Limiteur de couple à enclenchement pneumatique - ouvert, droit, 1.4380 po, 1200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02065435
N° MFRTL50A 1.438 AIR NSB
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
Votre prix5,967.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.27°
  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po
  • Taille de l’alésage
    1.4380 po
  • Longueur du câble
    Capteur de proximité, 3 pi
  • Inertie du variateur
    94.75 lbin2
  • Taille minimale du pignon
    40/42T, 50/34T, 60/29T, 80/23T, 100/19T
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    38.50 lb

Détails

  • Actionnement
    Air/ressort
  • Type d’alésage
    Droit
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    1.800 po3
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Finition
    Chambre d’air usinée en aluminium nu, pilote en oxyde noir
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284203951
  • Pression maximale
    6.9 bars
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Couple d'embrayage statique maximal
    6230 po-lb
  • Pression d’engagement minimale
    15 psi
  • Capacité de couple statique min.
    1200 po
  • Nombre de postes d’engagement
    1 @ 360°
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    35.00 lb/po2
  • Plage de température
    32-150 °F
  • CUP_NON
    662284203951

Aperçu

Description du fabricant
801865 TL50A 1.438 BŒUF, AIR, NSB
  • Enclenché par air, monté sur arbre, alésage droit, fermé, limiteurs de couple

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon