Motion
7212 BWG
Roulement à contact angulaire – 110 mm d’alésage, 110 mm diamètre extérieur, 22 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI02065782
N° MFR7212 BWG
Prix468.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire – 110 mm d’alésage, 110 mm diamètre extérieur, 22 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI02065782
N° MFR7212 BWG
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
Votre prix468.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Hauteur totale
    22 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    1.81 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7212 BWG BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176035319
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176035319

Aperçu

Description du fabricant
7212 BWG BRG