Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.937 po
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre de la tête1.3120 po
- Largeur de la tête0.500 po
- Hauteur totale2.7810 po
- Taille du filetage de la tige.5000-20
- Taille du filetage1/2-20
- Poids0.26 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- GradeCommercial
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400191740
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 250 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale9500 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieSpherco®
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3B
- CUP_NON637400191740