Motion
KTW304237C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 37 mm
N° D’ARTICLE MI02066401
N° MFRKTW304237C3
Prix39.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 37 mm
N° D’ARTICLE MI02066401
N° MFRKTW304237C3
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
Prix39.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    55900 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KTW304237C3 présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur hors tout de 37 mm et un poids de 0.26 lb, ce qui le rend idéal pour les machines de construction et les transmissions industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KTW304237C3
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KTW
  • Capacité de charge statique
    71300 N

Aperçu

Description du fabricant
KTW 304237 BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté