Motion
P192-8MGT-50

GATES RUBBER CO
P192-8MGT-50

Pignon à courroie P1928MGT50 - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie 50 mm, 192 dents, boîtier de verrouillage conique, 3020
N° D’ARTICLE MI02067004
N° MFRP192-8MGT-50
Price$2,471.42/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P192-8MGT-50

Pignon à courroie P1928MGT50 - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie 50 mm, 192 dents, boîtier de verrouillage conique, 3020
N° D’ARTICLE MI02067004
N° MFRP192-8MGT-50
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
Price$2,471.42/each

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Bore Diameter  
    7/8 to 3-1/4 in
  • Diamètre du pas
    19.249 po
  • Poids
    90.00 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Numéro CUP du fabricant
    072053459197
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Number Of Teeth  
    192
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053459197

Aperçu

Description du fabricant
P192-8MGT-50-3020 TL SPKT
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, ce qui permet à la charge d’être plus près du roulement
  • Fabriqué avec précision et équilibré statique
  • Bague de verrouillage conique requise
  • Pas : 8 mm
  • À utiliser avec les courroies PowerGrip® GT®3 et PowerGrip® GT®2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like