Motion
P68-5MGT-15

GATES RUBBER CO
P68-5MGT-15

Pignon de courroie P685MGT15 – GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 5 mm, largeur de courroie 15 mm, 68 dents, boîtier de verrouillage conique, 1610
N° D’ARTICLE MI02067029
N° MFRP68-5MGT-15
Prix207.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P68-5MGT-15

Pignon de courroie P685MGT15 – GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 5 mm, largeur de courroie 15 mm, 68 dents, boîtier de verrouillage conique, 1610
N° D’ARTICLE MI02067029
N° MFRP68-5MGT-15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix207.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 1-11/16 po
  • Diamètre du pas
    4.261 po
  • Poids
    2.35 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT, GT2, Chaîne Poly
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1610
  • Numéro CUP du fabricant
    072053462081
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    68
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053462081

Aperçu

Description du fabricant
P68-5MGT-15-1610 TL SPKT