Motion
P44-5MGT-25

GATES RUBBER CO
P44-5MGT-25

Pignon de courroie P445MGT25 – GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 5 mm, largeur de courroie 25 mm, 44 dents, boîtier de verrouillage conique, 1108
N° D’ARTICLE MI02067038
N° MFRP44-5MGT-25
Prix131.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P44-5MGT-25

Pignon de courroie P445MGT25 – GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 5 mm, largeur de courroie 25 mm, 44 dents, boîtier de verrouillage conique, 1108
N° D’ARTICLE MI02067038
N° MFRP44-5MGT-25
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
Prix131.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 1-1/8 po
  • Diamètre du pas
    2.757 po
  • Poids
    1.14 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT, GT2, Chaîne Poly
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1108
  • Numéro CUP du fabricant
    072053462166
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    44
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053462166

Aperçu

Description du fabricant
P44-5MGT-25-1108 TL SPKT