Motion
P36-5MGT-25-MPB

GATES RUBBER CO
P36-5MGT-25-MPB

Pignon de courroie P365MGT25MPB - GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 5 mm, largeur de courroie 25 mm, 36 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI02067078
N° MFRP36-5MGT-25-MPB
Prix143.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P36-5MGT-25-MPB

Pignon de courroie P365MGT25MPB - GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 5 mm, largeur de courroie 25 mm, 36 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI02067078
N° MFRP36-5MGT-25-MPB
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
Votre prix143.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 1 po
  • Diamètre du pas
    2.256 po
  • Poids
    1.55 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT, GT2, Chaîne Poly
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro CUP du fabricant
    072053462586
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    36
  • CUP_NON
    072053462586

Aperçu

Description du fabricant
P36-5MGT-25-MPB SPKT