Motion
16003
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02067434
N° MFR16003
Prix47.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02067434
N° MFR16003

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    16003 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 16003 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 17 mm avec un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur ouverte de 8 mm pour plus de flexibilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16003
  • Numéro CUP du fabricant
    029176059384
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3250 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    160
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176059384

Aperçu

Description du fabricant
16003 BRG