Motion
BA1416ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.8750 po de diamètre, 1.1250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02067452
N° MFRBA1416ZOH
Prix12.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.8750 po de diamètre, 1.1250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02067452
N° MFRBA1416ZOH
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
Prix12.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    17600 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BA1416ZOH présente un diamètre d’alésage de 0.8750 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.1250 po, une largeur globale de 1.0000 po et un poids de 0.07 lb, ce qui le rend adapté aux applications compactes à usage intensif.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA1416ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    30500 N

Aperçu

Description du fabricant
BA1416Z-OH BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon