Motion
BHA1412ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.1875 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02067523
N° MFRBHA1412ZOH
Prix11.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.1875 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02067523
N° MFRBHA1412ZOH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1875 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    18000 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BHA1412ZOH présente un diamètre d’alésage de 0.8750 po, un type de fermeture ouverte, une conception à bout ouvert, un diamètre extérieur de 1.1875 po, une largeur globale de 0.7500 po et un poids de 0.07 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes à usage intensif.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BHA1412ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BHA
  • Capacité de charge statique
    26100 N

Aperçu

Description du fabricant
BHA1412Z-OH BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Service intensif

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good