Spécifications
Dimensions
- Plage d’épaisseur de la courroie3/16 à 7/16 po
- Diamètre minimum de la poulie10 (Tension de fonctionnement inférieure à 50 %) en, 12 (Tension de fonctionnement de 50 à 75 %) en, 14 (Tension de fonctionnement de 75 à 100 %) en
- Poids1.32 lb
- Largeur14 po
Détails
- Type d’accessoireBoulon de fixation de plaque solide