Motion
1640330000

MCGILL
1640330000

Suiveurs de cames plates et raides MCFD 40 - série métrique CAMROL (MCFD), diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 18 mm, longueur de goujon de 36.5 mm, blindé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02069471
N° MFR1640330000
Prix470.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
1640330000

Suiveurs de cames plates et raides MCFD 40 - série métrique CAMROL (MCFD), diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 18 mm, longueur de goujon de 36.5 mm, blindé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02069471
N° MFR1640330000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix470.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    40
  • Rouleau Largeur  
    20 mm
  • Goujon Diamètre  
    18 mm
  • Taille du filetage
    M18x1.5
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFD 40
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166022044
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4047 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4946 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CAMROL métrique (MCFD)
  • Type de goujon
    MCFD - Goujon
  • CUP_NON
    726166022044

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM MCFD 40
  • Suiveur de came métrique de type montant robuste Diamètre extérieur du tuyau Complément complet Éléments cylindriques roulants Trou d'encoche Bouclier métallique Écrous freinés et raccord de lubrification inclus