Motion
50HCL
50HCL
N° D’ARTICLE MI02075147
N° MFR50HCL
Prix9.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
50HCL
N° D’ARTICLE MI02075147
N° MFR50HCL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    60
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
LIAISON DE CONNEXION 50H DE TYPE S.C.