Motion
393723-1
393723-1
N° D’ARTICLE MI02075266
N° MFR393723-1
Prix1,873.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
393723-1
N° D’ARTICLE MI02075266
N° MFR393723-1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,873.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1-1/4 po NPT
  • Taille du port de sortie
    3/4 po NPT

Détails

  • Déplacement
    45.9 cm3/r
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F, 150 °F
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Débit maximum
    88.68784128 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2200 psi
  • Type de montage
    Bride
  • Orientation du port
    À l’opposé
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    V20
  • Type d’arbre
    Spécifié
  • Type de pompe à palettes
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
V20 1P12P 1A11
  • Conception modulaire à 12 aubes et à pression équilibrée
  • Réduit le bruit et les pulsations de débit
  • Vaste gamme de cylindrées disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté