Motion
D2M2-B
Fiche pneumatique série DF - matériau de corps en laiton, 1/4 po NPTF, filetage mâle 1/4 – 18 , taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075313
N° MFRD2M2-B
Prix2.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fiche pneumatique série DF - matériau de corps en laiton, 1/4 po NPTF, filetage mâle 1/4 – 18 , taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075313
N° MFRD2M2-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.56 po
  • Longueur
    1.69 po
  • Poids
    0.060 lb

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    8500 avec douille en laiton de série F; 16000 psi avec douille en laiton de série D
  • Pression de service réelle
    300 psi avec bouchon de série F : 500 psi avec bouchon de série D
  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON EN LAITON D2M2-B

Vous pourriez également aimer