Motion
N4S6-LS
Bouchon pneumatique Dix-Lock™ de série N - Matériau du corps en acier, 3/4 po cannelé, 500 psi PSI, 1/2 po
N° D’ARTICLE MI02075365
N° MFRN4S6-LS
Prix22.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique Dix-Lock™ de série N - Matériau du corps en acier, 3/4 po cannelé, 500 psi PSI, 1/2 po
N° D’ARTICLE MI02075365
N° MFRN4S6-LS
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
Prix22.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/2 po
  • Longueur
    4.77 po
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    11000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 3/4 po
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Matériel
    Acier
  • Options de sécurité
    Verrouillage de sécurité
  • Interchange standard
    Nœuds
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
N4S6-LS RACCORD (ANCIEN NO SHM6E-18)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté