Motion
N4S4-B-LS
Bouchon pneumatique Dix-Lock™ série N - matériau du corps en laiton, 1/2 po cannelé, 300 PSI psi, 1/2 po taille du corps
N° D’ARTICLE MI02075366
N° MFRN4S4-B-LS
Prix43.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique Dix-Lock™ série N - matériau du corps en laiton, 1/2 po cannelé, 300 PSI psi, 1/2 po taille du corps
N° D’ARTICLE MI02075366
N° MFRN4S4-B-LS
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
Votre prix43.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/2 po
  • Longueur
    4.63 po

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    8200 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 1/2 po
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Matériel
    Laiton
  • Options de sécurité
    Verrouillage de sécurité
  • Interchange standard
    Nœuds
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
N4S4-B-LS RACCORD (ANCIEN NO SHM4B-18)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté