Motion
2AM2-B
Douille pneumatique série A - Corps en laiton, 1/4 po NPTF, Filetage mâle 1/4 – 18 , Corps 1/4 po, Joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075439
N° MFR2AM2-B
Prix30.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique série A - Corps en laiton, 1/4 po NPTF, Filetage mâle 1/4 – 18 , Corps 1/4 po, Joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075439
N° MFR2AM2-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    11/16 po
  • Longueur
    2.23 po
  • Poids
    0.150 lb

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    6500 psi avec bouchon en laiton; 8000 psi avec bouchon en acier
  • Pression de service réelle
    500 psi avec bouchon en laiton : 1000 psi avec bouchon en acier
  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Débit
    25 pcm
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE EN LAITON 2AM2-B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté