Motion
3DS2-B
Douille pneumatique série DF - Corps en laiton, raccord cannelé de 1/4 po, Corps de 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075574
N° MFR3DS2-B
Prix40.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique série DF - Corps en laiton, raccord cannelé de 1/4 po, Corps de 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075574
N° MFR3DS2-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    7/8 po
  • Longueur
    3.00 po
  • Poids
    0.370 lb

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    14500 psi avec bouchon en laiton; 15500 psi avec bouchon en acier
  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Automatique
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 1/4 po
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE EN LAITON 3DS2-B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté