Motion
2CMS3-B-E
Douille d’échange de liquide de refroidissement pour moules de la série CM - matériau de corps en laiton, sans soupape, raccord cannelé de 3/8 po, taille de corps de 1/4 po, joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02075593
N° MFR2CMS3-B-E
Prix12.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’échange de liquide de refroidissement pour moules de la série CM - matériau de corps en laiton, sans soupape, raccord cannelé de 3/8 po, taille de corps de 1/4 po, joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02075593
N° MFR2CMS3-B-E
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
Prix12.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/4 po
  • Longueur
    2.10 po
  • Poids
    0.117 lb

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    10000 psi avec bouchon en laiton; 10700 psi avec bouchon en acier
  • Application
    Hydraulique, refroidissement par moulage par injection
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 3/8 po
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Interchange standard
    Échange de liquide de refroidissement de moisissure
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Sans soupape

Aperçu

Description du fabricant
2CMS3-B-E DOUILLES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté