Motion
H2F2
Bouchon hydraulique H-Series - Corps en acier, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 5000 psi, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075616
N° MFRH2F2
Prix10.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique H-Series - Corps en acier, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 5000 psi, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075616
N° MFRH2F2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.75 po
  • Longueur
    1.55 po
  • Poids
    0.090 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    22500 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    5000 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE EN ACIER H2F2

Vous pourriez également aimer