Motion
H8F8
Bouchon hydraulique de la série H - Corps en acier, 1 po NPTF, 1 – 11-1/2 filetage femelle, 4000 psi PSI, 1 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075630
N° MFRH8F8
Prix40.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique de la série H - Corps en acier, 1 po NPTF, 1 – 11-1/2 filetage femelle, 4000 psi PSI, 1 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075630
N° MFRH8F8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1 po
  • Hexagonales
    1.63 po
  • Longueur
    2.87 po
  • Poids
    0.760 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    16000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON EN ACIER MÂLE DE H8F8 1 PO

Vous pourriez également aimer