Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1 – 11-1/2 NPTF
- Taille du corps1 po
- Hexagonales1.63 po
- Longueur2.87 po
- Poids0.840 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement8500 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- MatérielLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 7241-B
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Pression de service1500 psi
- Plage de pression de service1001 à 2000 psi