Motion
8HF8
Douille hydraulique H-Series – Corps en acier, vanne à champignon, 1 po NPTF, 1 – 11-1/2 filetage femelle, 4000 psi, 1 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075632
N° MFR8HF8
Prix83.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique H-Series – Corps en acier, vanne à champignon, 1 po NPTF, 1 – 11-1/2 filetage femelle, 4000 psi, 1 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075632
N° MFR8HF8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1 po
  • Hexagonales
    1.63 po
  • Longueur
    4.13 po
  • Poids
    1.800 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    16000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
8HF8 1" STEEL SOCKET FEMALE

Vous pourriez également aimer