Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/2 po
- Longueur2.98 po
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement11000 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau de 3/8 po
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau
- MatérielAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardNœuds
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service500 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi