Motion
4NS4
Douille pneumatique Dix-Lock™ série N – Corps en acier, cannelure 1/2 po, 500 psi PSI, taille de corps 1/2 po, Buna-N Seal
N° D’ARTICLE MI02075642
N° MFR4NS4
Prix14.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique Dix-Lock™ série N – Corps en acier, cannelure 1/2 po, 500 psi PSI, taille de corps 1/2 po, Buna-N Seal
N° D’ARTICLE MI02075642
N° MFR4NS4
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
Prix14.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/2 po
  • Longueur
    3.37 po
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    11000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 1/2 po
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Nœuds
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
4NS4 RACCORD (ANCIEN NO HF4E-18)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté