Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPTF
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales1.13 po
- Longueur3.65 po
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement11000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
- Type de raccord de tuyauNPTF mâle
- MatérielAcier
- Interchange standardNœuds
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service500 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi