Motion
P2B 315-SRB-SLH

SKF
P2B 315-SRB-SLH

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02076528
N° MFRP2B 315-SRB-SLH
Prix2,707.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2B 315-SRB-SLH

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02076528
N° MFRP2B 315-SRB-SLH
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
Votre prix2,707.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.1250 po
  • Largeur de la base
    3-17/32 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10 à 11.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Global Hauteur  
    8.4375 po
  • Global Longueur  
    14.2500 po
  • Largeur totale
    4.6563 po
  • Poids
    44.53 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    69900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    93300 lbf
  • Roulement de rechange
    22220
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    SYR
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316579142236

Aperçu

Description du fabricant
P2B 315-SRB-SLH REPL SYR 3.15/16 H-18