Motion
126.DBZ.HUB RB RMKD 5/8

REXNORD INC
126.DBZ.HUB RB RMKD 5/8

126.DBZ.HUB RB RMKD 5/8
N° D’ARTICLE MI02076985
N° MFR126.DBZ.HUB RB RMKD 5/8
Prix449.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
126.DBZ.HUB RB RMKD 5/8

126.DBZ.HUB RB RMKD 5/8
N° D’ARTICLE MI02076985
N° MFR126.DBZ.HUB RB RMKD 5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix449.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Taille de l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Diamètre extérieur du raccord
    3.8400 po, 97.54 mm
  • Taille du raccord
    126
  • Code de taille de raccord
    126
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.84 po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    2.0600 po;52.32 mm
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.06 po
  • Diamètre de la bride du moyeu
    3.8400 po;97.54 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Alésage maximal
    1.3800 po;35.05 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.3800 po, 35.05 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    1.3800 po, 35.05 mm
  • Diamètre extérieur
    3.8400 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Poids
    2.33 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Code d’harmonisation
    8483908010
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    116106
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    DBZ
  • Style
    Standard
  • Capacité de couple
    156 po
  • CUP_NON
    698210036102

Aperçu

Description du fabricant
116106 126.DBZ.HUB RB 5/8"