Motion
AL866
Chaîne à feuilles - Laçage 6 x 6 , pas de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02077088
N° MFRAL866
Prix122.82 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles - Laçage 6 x 6 , pas de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02077088
N° MFRAL866

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix122.82 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Laçage
    6 x 6
  • Plaque de liaison Hauteur  
    0.819 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.125 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.311 po
  • Pas  
    1.0000 po
  • Poids
    3.21 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039178473

Aperçu

Description du fabricant
AL866 50FT BOBINE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like