Motion
3/8XRL  300 CLEAN PW5000 JAUNE

GATES RUBBER CO
3/8XRL 300 CLEAN PW5000 YELLOW

Tuyau industriel Clean Master . 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service 350 , type de tuyau de lavage à pression et de lavage, nitrile - matériau de tube de type C, nitrile modifié - matériau de couvercle de type C2 , longueur de 300 pi
N° D’ARTICLE MI02077317
N° MFR3/8XRL 300 CLEAN PW5000 YELLOW
Prix7.10 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/8XRL 300 CLEAN PW5000 YELLOW

Tuyau industriel Clean Master . 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service 350 , type de tuyau de lavage à pression et de lavage, nitrile - matériau de tube de type C, nitrile modifié - matériau de couvercle de type C2 , longueur de 300 pi
N° D’ARTICLE MI02077317
N° MFR3/8XRL 300 CLEAN PW5000 YELLOW
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
Prix7.10 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.37 lb par pi
  • Longueur
    300 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.74 po
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Jaune
  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Équipement de nettoyage à haute pression à l’eau chaude et froide utilisé dans les applications de nettoyage commercial et industriel, de transformation des aliments, d’assainissement et de lavage de voiture où un service intensif est requis. Couvercle spécialement composé pour les environnements difficiles.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile (type C2)
  • Type de renfort de tuyau
    Fil tressé en acier à haute résistance
  • Type de tuyau
    Tuyau de lavage à pression et de lavage
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile modifié (type C2)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Matériau de renforcement
    2 tresses, fil
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053488135
  • Pression de service
    350

Aperçu

Description du fabricant
3/8 NETTOYAGE MASTER P WASH 2 WB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon