Motion
BPR4-12
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, Acier pressé - Caoutchouc, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02077635
N° MFRBPR4-12
Prix52.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, Acier pressé - Caoutchouc, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02077635
N° MFRBPR4-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.1250 po
  • Largeur de la base
    1-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.1875 à 3.5625 po
  • Taille du boulon
    3/8
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Hauteur totale
    2.2188 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    1.2656 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Caoutchouc
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé - Caoutchouc
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    B4-12
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    BPR200
  • CUP_NON
    0808250101467

Aperçu

Description du fabricant
BPR4-12 3/4 BLOC D’OREILLER