Motion
K3150-06X100
Flexible en PVC renforcé Clearbraid® - 100 ft, DI 0.3750 in, 225 psi
N° D’ARTICLE MI02077942
N° MFRK3150-06X100
Prix1.14 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible en PVC renforcé Clearbraid® - 100 ft, DI 0.3750 in, 225 psi
N° D’ARTICLE MI02077942
N° MFRK3150-06X100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.14 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.594 po
  • Poids
    9 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un boyau léger et standard renforcé de fil sans phtalate, transparent, convenant à une grande variété d’applications alimentaires et de boissons.
  • Application
    Distribution d’aliments et de boissons, eau désionisée, produits alimentaires liquides, conduites d’air et d’eau, produits alimentaires en poudre, transfert d’eau potable, conduites respiratoires, conduites pneumatiques, machines d’emballage.
  • Couleur
    Cristal transparent
  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Numéro CUP du fabricant
    822353038840
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Plage de température de fonctionnement
    25 à 150 °F
  • Types de produits
    Flexible de boisson en PVC renforcé CLEARBRAID® série K3150
  • Série
    K3150
  • Normes respectées
    Approuvé par la FDA, NSF, RoHS, UL, USDA, USP
  • Applications typiques
    Conduites d’air et d’eau, conduites de respiration d’air, eau désionisée, distribution d’aliments et de boissons, produits alimentaires liquides, machines d’emballage, conduites pneumatiques, transfert d’eau potable, produits alimentaires en poudre
  • CUP_NON
    822353038840
  • Pression de service
    225 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU K3150-06X100
  • Fabriqué avec des composés sans phtalate
  • Matériau certifié NSF-51
  • Cristal clair - permet une confirmation visuelle du flux du produit
  • Renforcé longitudinalement pour réduire l’allongement sous pression
  • Léger
  • Auto-extinction
  • Non marquant
  • Sans silicone.
  • Non conducteur
  • Longueurs en une seule pièce
  • Résistant aux produits chimiques (voir le tableau de résistance aux produits chimiques)
  • Dureté du composé 73 ±3 Shore « A »
  • Sans phtalate