Motion
EF8345G001MOAC120/60D

ASCO
EF8345G001MOAC120/60D

Électrovanne - femelle, 110 V c.a., 120 V c.a., 4-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI02079275
N° MFREF8345G001MOAC120/60D
Prix780.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
EF8345G001MOAC120/60D

Électrovanne - femelle, 110 V c.a., 120 V c.a., 4-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI02079275
N° MFREF8345G001MOAC120/60D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix780.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    3/8 po
  • Hauteur totale
    114 mm
  • Longueur totale
    154 mm
  • Largeur totale
    81 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT
  • Poids
    1.47 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Étanche à l’eau
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de liquide compatible
    Air, gaz inerte, huile légère, eau
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.09 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    10 psi
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +10 à +150 (air, gaz inerte, eau, huile légère) psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +180 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    6.1 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz, 60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a., 120 V c.a.
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Fonctionnalité de la vanne
    4-Way, 2-Position, normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
EF8345G001MOAC120/60D