Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Diamètre extérieur64 mm
- Largeur totale30 mm
- Poids0.60 lb
Détails
- Capacité de charge dynamique757000 N
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTRU456430
- Rpm max.80000 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- SérieTRU
- Capacité de charge statique134000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure