Motion
02-173378
02-173378 Électrovanne à visser - Pilote, actionnement du solénoïde, débit max. 6 gal/min
N° D’ARTICLE MI02081209
N° MFR02-173378
Prix82.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-173378 Électrovanne à visser - Pilote, actionnement du solénoïde, débit max. 6 gal/min
N° D’ARTICLE MI02081209
N° MFR02-173378
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
Prix82.52 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Pilote;solénoïde
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-173378
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Débit maximum
    6 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Nombre de façons
    2
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Tension d’alimentation
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SV5-8-C-0-120AGS VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté