Motion
D-A33
Bande de fils de la borne 2
N° D’ARTICLE MI02083628
N° MFRD-A33
Prix40.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande de fils de la borne 2
N° D’ARTICLE MI02083628
N° MFRD-A33
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
Prix40.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    50 mA
  • Hauteur totale
    49 mm
  • Longueur totale
    56 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Poids
    116 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 0.5m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    24 V c.c.
  • Type de montage
    Bande
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR D-A33
  • Interrupteurs automatiques de type à lames
  • Usage général
  • Bande, rail, barre d’attache et styles de montage direct
  • Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne, borne DIN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté