Motion
39LF882TK0750

UNI-CHAINS
39LF882TK0750

Chaîne en plastique flexible latérale ZZCH000221 - Flexion latérale, 7.500 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI02083826
N° MFR39LF882TK0750
Prix50.37 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

UNI-CHAINS
39LF882TK0750

Chaîne en plastique flexible latérale ZZCH000221 - Flexion latérale, 7.500 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI02083826
N° MFR39LF882TK0750

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.37 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.20 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.34 po
  • Guide de dégagement droit
    2.34 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    3 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Poids
    15.5 lb
  • Poids par pied
    1.55 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Plastique
  • Matériau de la chaîne
    POM LF
  • Type de chaîne
    Chaîne de convoyeur supérieure à lattes
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun
  • Matériel de vol
    POM LF
  • Catalogue du fabricant
    39LF882TK0750
  • Numéro de catalogue du fabricant
    39LF882TK0750
  • Numéro CUP du fabricant
    855539008016
  • Température de fonctionnement maximale
    194 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°F à 194 °F
  • Matériau de la broche
    AISI 304 SS
  • Normes respectées
    Matériel approuvé par la FDA
  • CUP_NON
    855539008016

Aperçu

Description du fabricant
LF 882 CHAÎNE TAB-K750
  • Les chaînes en plastique SLAT TOP avec plaques reliées par des goupilles sont une alternative légère, solide et silencieuse aux chaînes en acier. Le système de guidage SUPER FLEX est disponible pour les chaînes à biseau et à languette. Ils sont également disponibles avec une surface SUPÉRIEURE EN CAOUTCHOUC. Les chaînes SLAT TOP permettent un fonctionnement droit et latéral.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer