Motion
KH211-32
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 2 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02084872
N° MFRKH211-32
Prix136.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 2 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02084872
N° MFRKH211-32
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
Prix136.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9063 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8270 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6610 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    KH200
  • CUP_NON
    0808250129485

Aperçu

Description du fabricant
KH211-32 2 COL ÉCCENTRIQUE BRG