Motion
7100243767 POST-IT NOTES 660-RP, 4 PO X 6 PO (101 MM X 152 MM)

3M
7100243767 POST-IT NOTES 660-RP, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM)

Post-it® Notes 660-RP, 101 mm x 152 mm ( 4 po x 6 po)
N° D’ARTICLE MI02086237
N° MFR7100243767 POST-IT NOTES 660-RP, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100243767 POST-IT NOTES 660-RP, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM)

Post-it® Notes 660-RP, 101 mm x 152 mm ( 4 po x 6 po)
N° D’ARTICLE MI02086237
N° MFR7100243767 POST-IT NOTES 660-RP, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.886 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051141255767
  • Quantité minimale de la commande
    6
  • CUP_NON
    00051141255767

Aperçu

Description du fabricant
7100243767 POST-IT 660-RP, 4 PO X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.