Motion
05928 GLACIS FINESSE-IT II 1 PINTE (US)

3M
05928 FINESSE-IT II GLAZE 1 QUART (US)

3M™ Vernis à la machine Finesse-it de 946 ml (32 oz liq.), 05928, 1 pinte), 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI02086270
N° MFR05928 FINESSE-IT II GLAZE 1 QUART (US)
Prix154.79 $/pqt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05928 FINESSE-IT II GLAZE 1 QUART (US)

3M™ Vernis à la machine Finesse-it de 946 ml (32 oz liq.), 05928, 1 pinte), 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI02086270
N° MFR05928 FINESSE-IT II GLAZE 1 QUART (US)

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix154.79 $/pqt

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 pinte (É.-U.)

Détails

  • Application
    Extérieur automobile, peintures automobiles
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité du contenant
    1 pinte (É.-U.)
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131059283
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    00051131059283

Aperçu

Description du fabricant
05928 GLACIS FINESSE-IT II 1 PINTE (US)
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le vernis à la machine élimine les tourbillons de composé de la couche transparente et offre un fini de surface lisse et très lustré
  • Excelle à éliminer les imperfections mineures de la surface comme les petites égratignures, les marques tourbillonnantes après le mélange et les taches d’eau
  • Conçu pour être utilisé sur les peintures automobiles d’origine et de marché secondaire
  • Nécessite uniquement une pression légère à moyenne et un effort minimum
  • Recommandé pour une utilisation avec les tampons de polissage en mousse 3M™ sur un tampon rotatif ou une polisseuse