Motion
P2B 108-RM

SKF
P2B 108-RM

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-1/2 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02087284
N° MFRP2B 108-RM
Prix134.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2B 108-RM

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-1/2 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02087284
N° MFRP2B 108-RM
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
Prix134.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Largeur de la base
    48 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    135.50 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    99 mm
  • Longueur totale
    175 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    3.96 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Boules de grade 10 , chemins de roulement rectifiés et affûtés pour une précision, un fonctionnement silencieux et une capacité de vitesse plus élevée • Prélubrifié avec une graisse au lithium/calcium de haute qualité et longue durée • Angle de vis de fixation de 120° pour une distorsion interne minimale et vis de fixation à pointe de coupelle moletée pour une résistance accrue aux vibrations • Bloc d’oreiller en fonte avec joints de contact polyvalents
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4280 lbf
  • Roulement de rechange
    ENCORE 208-108
  • Type de joint
    Multi-usages
  • Série
    SY
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316577345028

Aperçu

Description du fabricant
P2B 108-RM (REMPLACE SY 1.1/2 RM)
  • Balles de grade 10 , chemins de roulement au sol et affûtés pour une précision, un fonctionnement silencieux et une capacité de vitesse supérieure
  • Prélubrifié avec une graisse au lithium/calcium longue durée de haute qualité
  • Angle de vis de fixation de 120° pour une distorsion intérieure minimale et vis de fixation à pointe coupelle moletée pour une résistance accrue aux vibrations
  • Bloc coussin en fonte avec joints de contact polyvalents