Motion
SYH 1-3/4-RM

SKF
SYH 1-3/4-RM

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-3/4 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02087312
N° MFRSYH 1-3/4-RM
Prix184.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SYH 1-3/4-RM

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-3/4 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02087312
N° MFRSYH 1-3/4-RM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix184.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.0625 po
  • Largeur de la base
    48.3 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    143.7 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    187 mm
  • Poids
    4.99 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    21.6 kN
  • Roulement de rechange
    YAT 209-112
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    SYH
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316571503950

Aperçu

Description du fabricant
SYH 1-3/4-RM PIL NOIR