Motion
P2BL 200-RM

SKF
P2BL 200-RM

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 2 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02087314
N° MFRP2BL 200-RM
Prix203.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2BL 200-RM

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 2 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02087314
N° MFRP2BL 200-RM
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
Prix203.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.4375 po
  • Largeur de la base
    60.4 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    171.5 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Longueur totale
    219.10 mm
  • Poids
    8.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    29 kN
  • Roulement de rechange
    YAT 211-200
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    SYH
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316577346186

Aperçu

Description du fabricant
P2BL BLOC-COUSSIN MONTÉ SUR 200-RM