Motion
NS7700-18T  1-7/16IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS7700-18T 1-7/16IN 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS7700  »
N° D’ARTICLE MI02087561
N° MFRNS7700-18T 1-7/16IN 1KW1SS PA
Prix100.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS7700-18T 1-7/16IN 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS7700  »
N° D’ARTICLE MI02087561
N° MFRNS7700-18T 1-7/16IN 1KW1SS PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix100.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre extérieur
    146.8 mm
  • Pas
    5.759 po
  • Pas Diamètre  
    5.7580 po
  • Largeur de la dent
    12.4 mm
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS7700
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Matériel
    Thermoplastique
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    18
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    698210908140

Aperçu

Description du fabricant
614-60-4 NS7700-18T 1-7/16 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 7700 avec 18Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-7/16in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA